Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 1117.0206-01 MIKROSCHALTER,SPNC,16A,400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1839435
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1117.0206-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt microschalter 16a
Kontaktkonfiguration: SPNC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 400 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 3.5 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 16a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 1117.0206-01, 1839435, 183-9435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.