Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO WAGOBUTTON BEFESTIGUNGSKNOPF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1839681
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     WAGOBUTTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: WAGO, WAGOBUTTON, 1839681, 183-9681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    WAGOBOX
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.