Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
WAGO WAGOBOX GEHÄUSE, ABZWEIGDOSE, GRAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1839680
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
WAGOBOX
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette:
Wagobox
Außenhöhe - imperial:
1.73 Zoll
Außenbreite - metrisch:
39 mm
Außentiefe - metrisch:
108 mm
Gehäusefarbe:
Grau
Gehäusetyp:
Abzweigdose
IP-Schutzart:
-
Außenbreite - Zoll:
1.54 Zoll
Außentiefe - imperial:
4.25 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
44 mm
NEMA-Bewertung:
-
Gehäusematerial:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Gehäuse, Racks & Schränke
>
Gehäuse
>
Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
wago abzweigdose
,
abox
,
Gehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Racks
,
Schränke
,
WAGO
,
WAGOBOX
,
1839680
,
183-9680
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 222-412 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Grau
WAGO Kontakttechnik
222-412
ab € 0,1654*
Zubehör
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,19*
Zubehör
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
WAGO Kontakttechnik
222-415
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO 51228987 KLEMMENSORTIMENT, BASIC, WAGO
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 19,40*
Zubehör
WAGO 51228988 KLEMMENSORTIMENT, PROFESSIONAL, WAGO
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 63,39*
Zubehör
WAGO WAGOBUTTON BEFESTIGUNGSKNOPF
WAGO Kontakttechnik
WAGOBUTTON
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen