Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSI SCHAEFER EF-D32PPL TRANSPORTBOX-DECKEL, LEITFÄHIG 300X200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1844901
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     EF-D32PPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Transport-Box
Transportbox
ssi schäfer transportbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • ESD-Aufbewahrung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: esd lagerbehälter, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SSI SCHAEFER, EF-D32PPL, 1844901, 184-4901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Multicomp
    054-0002
    ab € 8,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.