| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1845131 Herst.-Nr.: 11 99 000 0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Han-Yellock-Module &, -Rahmen Produktpalette: Han-Yellock SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Abzieh, Ausbauwerkzeuge, Demontagewerkzeuge, Handwerkzeuge, Steckverbinder, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, HARTING, 11 99 000 0001, 1845131, 184-5131 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,60* | € 2,42* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,59* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|