Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder & -Komponenten
>
D-Sub-Steckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO 5504F1-09P-02A-03 D-SUB-STECKER,+BOLZEN THT, ABGEW., 9POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1848368
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
5504F1-09P-02A-03
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
D-Sub-Steckverbinder:
Standard
Steckverbindermontage:
Durchsteckmontage, abgewinkelt
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Steckverbindermaterial:
Metallgehäuse
Produktpalette:
5504
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
D-Sub-Gehäusegröße:
DE
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Kontakte:
9 Kontakt(e)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder & -Komponenten
>
D-Sub-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
5504F1-09P-02A-03
,
1848368
,
184-8368
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,428*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 166051-1 KONTAKT ,BUCHSE,AWG24-20,HD-20
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,407*
Zubehör
MULTICOMP DH-023 BOLZEN DSUB 12.7MM 4-40UNC MUTTER 1.9MM
Multicomp
DH-023
ab € 0,369*
Zubehör
MULTICOMP PRO 5504F1-09S-02A-03 BUCHSE,DSUB,R/A,PCB,9KONT 8.08MM
Multicomp
5504F1-09S-02A-03
ab € 0,439*
Zubehör
MULTICOMP PRO MH-10177 ZUGENTLASTUNG, 25POL
Multicomp
MH-10177
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen