Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L777-RR-E09P D-SUB-GEHÄUSE, STECKER, GR.E, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849912
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L777-RR-E09P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: RR Range
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Stiftkontakte der Produktreihe RR von TE
  • Steckverbindergehäusegröße: DE
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, sub-d steckverbinder 9polig stecker, crimpstecker, amphenol tuchel crimpstecker, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L777-RR-E09P, 1849912, 184-9912
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 0,51*
    Lager 139
    432
    10
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 0,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,208*
    € 1,228*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    215711-1
    ab € 1,58*
    Ähnlich
    Multicomp
    DE09-PA-M2
    ab € 0,738*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15444
    ab € 1,12*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    167292-1
    ab € 0,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.