Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP DE09-PA-M2 D-SUB-STECKVERB., STECKER, DE, 9POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668383
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DE09-PA-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: PCB
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DE09-PA-M2, 2668383, 266-8383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,738*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L777SDE09POL2
    ab € 0,968*
    Ähnlich
    Amphenol
    L777RRE09P
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15444
    ab € 1,12*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-5747871-4
    ab € 3,97*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5747871-8
    ab € 3,68*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5747871-2
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.