Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF365/50 BANDKABEL,HAL FREI,50KONT,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850149
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 63.5 mm
  • Produktpalette: HF36
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 50 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 50-polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, HF365/50, 1850149, 185-0149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 258,04*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 8,60134* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 337,98*
    € 402,20
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 327,55*
    € 389,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 294,75*
    € 350,75
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 279,00*
    € 332,01
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 258,04*
    € 307,07
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    FCC-A-C8
    ab € 0,241*
    Zubehör
    ABB
    FCC-2
    ab € 4,28*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,61*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    Zubehör
    Samtec
    FFSD-25-01-N
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.