Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC NSYCAG125LPF LÜFTERGITTER, 170X150MM, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1853708
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG125LPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Produktpalette: Climasys CV
  • Zur Verwendung mit: Climasys Series Thermal Management Systems
  • Außenbreite - Zoll: 5.91 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 170 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.69 Zoll
  • Gehäusematerial: Thermoplast
  • Außenbreite - metrisch: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 15 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, austrittsfilter, Gehäuse, Lüfter, Racks, Schränke, SCHNEIDER ELECTRIC, NSYCAG125LPF, 1853708, 185-3708
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 17,35*
    € 22,77*
    € 4,00*
    ab € 17,33*
    € 22,88*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 18,00*
    € 23,76*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,31*
    € 24,16*
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 28,46*
    € 38,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.