Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JAH0224S05 DC/DC WANDLER,2W,EINF 5V O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859084
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JAH0224S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 20.32 mm
  • Produktpalette: JAH02 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 31.75 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JAH0224S05, 1859084, 185-9084
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,54*
    € 15,98*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 12,12*
    € 24,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.