Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
PRO POWER PPCY7C0.50 50M KABEL,CY,7 CORE,0.5MM,50M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1859615
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
PPCY7C0.50 50M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
CY
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Anzahl der Adern:
7 Ader(n)
Außendurchmesser:
9.9 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.5 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
500 V
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
datenkabel 50m
,
alarmkabel
,
datenkabel 7x1
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
PRO POWER
,
PPCY7C0.50 50M
,
1859615
,
185-9615
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,09*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 96,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,61*
€ 154,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,65*
€ 149,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,62*
€ 130,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,03*
€ 128,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,09*
€ 114,35
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 10160 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,09*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,71*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,53*
Zubehör
MULTICOMP PRO ALACB-01-L5 CLIP, SCHNALLE, KLEBEND, 13MM, PK250
Multicomp
ALACB-01-L5
ab € 41,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO KS10N SPIRALB,NAT 10M INNEN/7.5MM/AUSSEN 10MM
Multicomp
KS10N
ab € 4,44*
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC35191. KABELBINDER,NATUR,100MM,PK100
Multicomp
SPC35191.
ab € 0,817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen