Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPCY4C1.00 50M KABEL,CY,4 CORE,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859632
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPCY4C1.00 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: CY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPCY4C1.00 50M, 1859632, 185-9632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,76*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 93,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 132,79*
    € 158,02
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 127,38*
    € 151,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 110,52*
    € 131,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 108,78*
    € 129,45
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 93,76*
    € 111,57
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,04*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,96*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,76*
    Zubehör
    Multicomp
    ALACB-01-L5
    ab € 41,45*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.