Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPCY4C1.50 50M KABEL,CY,4 CORE,1.5MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859644
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPCY4C1.50 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: CY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPCY4C1.50 50M, 1859644, 185-9644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,46*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 124,46* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 173,11*
    € 206,00
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 163,78*
    € 194,90
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 145,04*
    € 172,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 140,71*
    € 167,44
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 124,46*
    € 148,11
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,04*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,96*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112220
    ab € 3,44*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,76*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.