Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AFM60US12. NETZTEIL,12V/60W,MEDIZIN,GEERDETE MASSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1860846
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM60US12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: AFM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,00*
    € 77,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,27*
    € 75,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,99*
    € 65,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    X-210699A
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.