Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSD75-120KU INDUKTIVITÄT, 12UH, 10%, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1864135
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSD75-120KU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms:
2 A
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
12 µH
Produktpalette:
MCSD75
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
7 mm
DC-Widerstand, max.:
0.06 ohm
Produkthöhe:
5 mm
Produktlänge:
7.8 mm
Induktivitätstoleranz:
± 10%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
MULTICOMP PRO
,
MCSD75-120KU
,
1864135
,
186-4135
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,161*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSD75-101KU INDUKTIVITÄT, 100UH, 720MA, 10%
Multicomp
MCSD75-101KU
ab € 0,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSD75-150KU INDUKTIVITÄT, 15UH, 10%, SMD
Multicomp
MCSD75-150KU
ab € 0,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen