Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-07W20NJV4T INDUKTIVITÄT HF DRAHTGEW, 20NH, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865837
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-07W20NJV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-07W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 420 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 20 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.55 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-07W20NJV4T, 1865837, 186-5837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0646*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2312*
    € 0,27513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L402W
    ab € 36,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.