Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEP 100-2415. DC/DC CONVERTER, 24V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869117
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-2415.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEP 100 Series
  • DC/DC-Wandler: Half-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 61 mm
  • Tiefe: 48.26 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 2.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEP 100-2415., 1869117, 186-9117
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 121,16*
    € 156,71*
    Frei Haus
    ab € 134,02*
    € 167,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,37*
    € 178,79*
    € 6,90*
    ab € 128,94*
    € 181,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,79*
    € 212,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,61*
    € 210,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,56*
    € 198,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,62*
    € 182,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 143,39*
    € 170,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 138,25*
    € 164,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,78*
    € 143,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,37*
    € 130,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3413.0328.22
    ab € 0,239*
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0201*
    Zubehör
    Traco
    TEP-HS1
    ab € 23,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.