Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEP 100-4815. DC/DC CONVERTER, 24V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869123
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-4815.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEP 100 Series
  • DC/DC-Wandler: Half-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 61 mm
  • Tiefe: 48.26 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Isolationsspannung: 2.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEP 100-4815., 1869123, 186-9123
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 126,49*
    € 177,27*
    Frei Haus
    ab € 133,12*
    € 177,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,67*
    € 177,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,53*
    € 211,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,79*
    € 209,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,60*
    € 199,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,06*
    € 182,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 142,86*
    € 170,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,75*
    € 163,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,33*
    € 143,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,67*
    € 129,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TEP-HS1
    ab € 23,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.