Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Temperatursicherung
>
Artikel
THERMODISC G5A01216C THERMOSICHERUNG, AXIAL, 16A, 216§C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1869523
Hersteller:
Thermodisc
Herst.-Nr.:
G5A01216C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 216°c
Sicherungsanschlüsse:
Axial bedrahtet
Produktpalette:
MICROTEMP
Nennspannung V AC:
250 V
Sicherungsstrom:
16 A
Haltetemperatur:
200 °C
Schalttemperatur:
216 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jun-2015)
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
Thermosicherungen
Weitere Suchbegriffe:
temperatursicherung
,
temperatursicherung thermodisc
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
Thermosicherungen
,
THERMODISC
,
G5A01216C
,
1869523
,
186-9523
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,49*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 79 12 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm
Knipex
79 12 125
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen