Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8214J/2H4P LÜFTER,80X80X38,24VDC PWM+TACHO 4POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1875273
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214J/2H4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 71 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.66 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 130.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 14000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 37 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8214J/2H4P, 1875273, 187-5273
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 62,98*
    € 100,54*
    € 6,90*
    ab € 75,93*
    € 100,57*
    Lager 139
    273
    Frei Haus
    ab € 82,39*
    € 141,55*
    Frei Haus
    ab € 104,49*
    € 144,09*
    Frei Haus
    ab € 89,44*
    € 153,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,55*
    € 168,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,79*
    € 165,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,52*
    € 149,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,54*
    € 116,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,39*
    € 98,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXXVV10UN-F
    ab € 41,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22
    ab € 4,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,04*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 5,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 4,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 1,63*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 57,31*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 160,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,40*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 324,56*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,44*
    Zubehör
    Molex
    22272031
    ab € 0,16*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.