Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590MS100 ENCLOSURE, SCREWS, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876779
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590MS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Deckelschraube
Deckelschrauben
Produktpalette: 1590 Series Enclosure Screws
  • Zur Verwendung mit: Aluminiumgehäuse der Baureihe 1590 von Hammond
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Art des Zubehörs: Schrauben
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: 6-32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Geräteschraube, Geräteschrauben, geräteschrauben, Befestigungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590MS100, 1876779, 187-6779
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 4,83*
    € 7,64*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,95*
    € 7,66*
    Lager 139
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,93*
    € 9,55*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,20*
    € 10,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0593* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    S206351
    ab € 10,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.