Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1599BBKCP.. ENCLOSURE, 1599 ABS CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876962
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BBKCP..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 130 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1599BBKCP.., 1876962, 187-6962
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,35*
    € 13,29*
    € 6,90*
    ab € 7,45*
    € 13,32*
    € 8,95*
    ab € 9,05*
    € 16,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,37*
    € 17,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAAW
    ab € 1,57*
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,66*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAAW
    ab € 14,74*
    Zubehör
    Hammond
    BS61
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 7,87*
    Zubehör
    Hammond
    1599HMS100BK
    ab € 6,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.