Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-HM-1599BBKCP
Hersteller:
Hammond
Herst.-Nr.:
1599BBKCP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller:
HAMMOND
Gehäusematerial:
ABS
Gehäusefarbe:
schwarz
Dichtheitsklasse:
IP54
Gehäuse-Typ:
universell
Größe Y:
130mm
Größe X:
65mm
Größe Z:
25mm
Gehäuseserie:
1599
Ausführung:
mit Halterung;Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
universalgehäuse schwarz
,
universalgehäuse
,
universalgehäuse hammond
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 13,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 13,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,01*
€ 16,11*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,33*
€ 17,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack Hammond Electronics BH2AAAW Batteriehalter 2 x AAA Kunststoff Schwarz
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,56*
Zubehör
Anschlaggummi/Gummifüße, selbstklebend, 40er-Pack, Klebstoff, 4.1 mm, 19.9 mm
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Batteriehalter für Microzelle, 1 Zelle, Chassismontage, BH1AAAW
Hammond
BH1AAAW
ab € 14,73*
Zubehör
HAMMOND BS61 CLIP, BATTERY, 9V
Hammond
BS61
ab € 1,45*
Zubehör
Hammond Electronics 1599CLIP Gürtel-Clip ABS Schwarz 1St.
Hammond
1599CLIP
ab € 1,84*
Zubehör
Hammond Schrauben, M3 x 10mm
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,85*
Zubehör
Screws, 1599HMS100BK
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen