Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457K1201EBK ENCLOSURE, EXTRUDED, RFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877027
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457K1201EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1457-EMI
  • Außenhöhe - imperial: 1.73 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 83.82 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120.14 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.73 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 43.94 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457K1201EBK, 1877027, 187-7027
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,27*
    € 50,02*
    € 6,90*
    ab € 30,25*
    € 50,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,18*
    € 55,89*
    € 8,95*
    ab € 38,81*
    € 63,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,88*
    € 65,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.