Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1457K1201EBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457K1201EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 120mm
Größe X: 84mm
Größe Z: 44mm
Gehäuseserie: 1457-EMI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,27*
€ 50,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 50,05*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,18*
€ 55,89*
€ 8,95*
ab € 38,81*
€ 63,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.