Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457C801BK BOX, ALUMINIUM, IP65, EXTRUDIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877332
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C801BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1457
  • Außenhöhe - imperial: 1.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 59 mm
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.32 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30.9 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457C801BK, 1877332, 187-7332
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,32*
    € 19,75*
    € 6,90*
    ab € 13,87*
    € 19,76*
    € 6,90*
    ab € 16,76*
    € 28,91*
    € 8,95*
    ab € 24,88*
    € 32,74*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 20,27*
    € 34,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1457C801
    ab € 13,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCREAS80
    ab € 11,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.