Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1457C801BK Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29808
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C801BK
EAN/GTIN:
     4016138553857
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus stranggepresstem Aluminium und Abschlussdeckel aus Druckguss. Ausgelegt für die Bestückung mit Leiterplatten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
59 mm
Höhe:
30.9 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
1457C801BK
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980005799, Hammond Electronics, 868-5599
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 19,73*
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 19,74*
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 20,15*
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 30,93*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 19,98*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.