Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, SPST-NO, 12 VDC, D, Durchsteckmontage, 150 ohm, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1882600
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: D
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 7 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CYNERGY3, DAT71210, 1882600, 188-2600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 32,01*
    € 51,09*
    € 8,95*
    ab € 41,49*
    € 60,46*
    Lager 139
    126
    € 14,99*
    ab € 48,93*
    € 76,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,35*
    € 90,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,45*
    € 88,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,00*
    € 67,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.