Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil, Open-Frame, medizinische Anw., einstellbar, fest, 80W, 5V, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886211
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPT103-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: LPT100-M Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 130W bei 200LFM
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 4 A
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 80 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 1 A
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -15 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 13 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, LPT103-M, 1886211, 188-6211
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,69*
    € 118,40*
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 76,86*
    € 118,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,65*
    € 141,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,62*
    € 138,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,34*
    € 126,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,46*
    € 104,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,86*
    € 91,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Artesyn
    70-841-026
    ab € 10,97*
    Zubehör
    Molex
    50212-8100
    ab € 0,102*
    Zubehör
    Molex
    08-52-0072
    ab € 0,0572*
    Zubehör
    Molex
    09-50-3031
    ab € 0,049*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.