Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 22.34.0.012.4720 RELAIS, 3PST-NO, SPST-NC, 250VAC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889117
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.34.0.012.4720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
DC-Nennspannung Spule: 12 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Produktpalette: 22 Series
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 10 A
  • AC-Nennspannung Spule: 12 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz dc 12v, hauptschütz, hauptschütz 12 v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, FINDER, 22.34.0.012.4720, 1889117, 188-9117
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,16*
    € 48,49*
    Frei Haus
    ab € 37,99*
    € 50,95*
    € 6,90*
    ab € 34,15*
    € 55,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,45*
    € 55,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,21*
    € 65,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,76*
    € 63,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,40*
    € 55,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    02235
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Finder
    02233
    ab € 11,90*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.