Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKASA AK-CB050-40 KABEL, MINI SATA - SATA , 40CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889764
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CB050-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Kabellänge - Imperial: 1.31 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 400 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Steckverbinder B: SATA-Datenanschluss, Molex-Leistungsanschluss
  • Steckverbinder A: SATA-Daten/Mini-Leistungsanschluss, kombiniert
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AKASA, AK-CB050-40, 1889764, 188-9764
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,35*
    € 8,41*
    € 3,50*
    ab € 21,85*
    € 30,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Power
    0301CV-100W
    ab € 0,509*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.