Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
WIMA FKS2G021001C00JSSD KONDENSATOR, 0.01æF, 400V, 5%, PET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1890187
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
FKS2G021001C00JSSD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Rippelstrom:
-
Spitzenstrom:
-
Betriebstemperatur, max.:
100 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Kapazität:
10000 pF
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
3.5 mm
Produktlänge:
7.2 mm
Spannung (AC):
200 V
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktpalette:
FKS2
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Feuchtigkeitsklasse:
-
dv/dt:
1 kV/µs
Typische Anwendungen:
Impuls
RMS-Strom Irms:
-
Dielektrikum:
PET, Folie
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
400 V
Produkthöhe:
8.5 mm
Ausgang (kvar):
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Leistungs-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
wima folienkondensator 10nf
,
filmkondensator
,
folienkondensator wima
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Leistungs-Folienkondensatoren
,
Passive
,
WIMA
,
FKS2G021001C00JSSD
,
1890187
,
189-0187
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,171*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VISHAY BFC247066103 KONDENSATOR, 0.01æF, 400V, 5%, PET
Vishay
BFC247066103
ab € 0,854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen