Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
WIMA MKP4F033304C00JSSD KONDENSATOR, 0.33æF, 250V, 5%, PP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1890279
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
MKP4F033304C00JSSD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Anschlussabstand:
15 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Rippelstrom:
-
Spitzenstrom:
-
Betriebstemperatur, max.:
100 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Kapazität:
0.33 µF
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
6 mm
Produktlänge:
18 mm
Spannung (AC):
160 V
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktpalette:
MKP4
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Feuchtigkeitsklasse:
-
dv/dt:
100 V/µs
Typische Anwendungen:
Hochfrequenz
RMS-Strom Irms:
-
Dielektrikum:
Metallisiertes PP
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
250 V
Produkthöhe:
12.5 mm
Ausgang (kvar):
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Leistungs-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator wima
,
filmkondensator
,
folienkondensator 250v
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Leistungs-Folienkondensatoren
,
Passive
,
WIMA
,
MKP4F033304C00JSSD
,
1890279
,
189-0279
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,29*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPCOS B32652, AEC-Q200D Folienkondensator 330nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm
Epcos
B32652A3334J000
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen