Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 11 000 6125 CRIMP CONTACT, PIN, 25MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1892263
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han TC
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 11 000 6125, 1892263, 189-2263
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 6,2691*
    € 7,8162*
    10
    € 5,00*
    ab € 6,421*
    € 7,831*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 6,56*
    € 7,99*
    10
    Frei Haus
    ab € 6,615*
    € 8,065*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,23*
    € 14,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000850
    ab € 4.772,60*
    Zubehör
    Harting
    09990000854
    ab € 118,52*
    Zubehör
    Harting
    09990000851
    ab € 1.998,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.