Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Zulassung für ITE-Anwendungen, ITE, 1 Ausgang, 4.95 W, 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893585
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-78B3.3-1.5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: R-78B Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Ausgangsleistung, max.: 4.95 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R-78B3.3-1.5L, 1893585, 189-3585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.