Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. DC/DC-Wandler, Durchsteckmontage, Medizinelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893731
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RS-2405SZ/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RS24 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 9.2 mm
  • Tiefe: 21.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RS-2405SZ/H3, 1893731, 189-3731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.