Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, Passiv, 200 MHz, 400 V, 10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903989
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2871A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: N2870A Series
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Baureihen InfiniiVision &, Infiniium von Keysight Technologies
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N2871A, 1903989, 190-3989
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 321,50*
    € 372,63*
    Frei Haus
    ab € 334,40*
    € 386,93*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 355,31*
    € 412,89*
    Frei Haus
    ab € 351,43*
    € 419,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,63*
    € 443,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 369,03*
    € 439,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 344,05*
    € 409,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 333,96*
    € 397,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 321,50*
    € 382,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2885A
    ab € 266,17*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2878A
    ab € 134,17*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2879A
    ab € 1.064,07*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2877A
    ab € 1.327,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.