Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3Z-D81 2M SENSOR100MM,DIFSICHERUNGDC,PNP,KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909108
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-D81 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: E3Z Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 65,95*
    € 83,22*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 67,86*
    € 84,29*
    € 5,00*
    ab € 77,26*
    € 95,77*
    Frei Haus
    ab € 76,50*
    € 97,70*
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 90,75*
    € 121,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,69*
    € 144,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,94*
    € 141,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,94*
    € 134,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,83*
    € 128,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,60*
    € 125,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,35*
    € 122,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,10*
    € 120,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,75*
    € 107,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E39-L104
    ab € 4,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.