Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RB1802 DICHTUNG, 16MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909487
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RB1802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: TPR (Thermoplastischer Kautschuk)
  • Kabeldurchmesser, max.: 7 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: RB 18
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8782* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 67,92*
    € 80,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 66,00*
    € 78,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,40*
    € 70,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RB1801
    ab € 39,12*
    Zubehör
    Multicomp
    RB1803
    ab € 44,16*
    Zubehör
    Multicomp
    RB1804
    ab € 48,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.