Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RB1805 DICHTUNG, 29MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909490
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RB1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: TPR (Thermoplastischer Kautschuk)
  • Kabeldurchmesser, max.: 20 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: RB 18
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 29 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 14 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,78*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1956* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 88,05*
    € 104,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 80,23*
    € 95,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,12*
    € 84,63
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 59,78*
    € 71,14
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    RB1806
    ab € 51,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.