Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3021003 ABSCHIRMUNG GASKET, SQUARE, 1 METRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909633
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3021003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Dämpfung: 80 dB
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: WE-LT
  • Breite: 10 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Klebeband, dichtband, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3021003, 1909633, 190-9633
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,98*
    € 10,03*
    Lager 139
    122
    1
    € 14,99*
    ab € 7,77*
    € 16,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.