Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
SUNON EEC0251B2-0000-A99 LÜFTER, STANDARD, 120MM, 12VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1924841
Hersteller:
Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
EEC0251B2-0000-A99
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette:
EE
Art des Lagers:
Kugellager
Nennstrom:
300 mA
Lüfterrahmen:
Quadratisch
Geräuschentwicklung:
40.5 dBA
Luftstrom - m3/min:
2.634 m³/min
Luftstrom - CFM:
93.066 cu.ft/min
Nenndrehzahl:
2700 rpm
IP-Schutzart:
-
Nennleistung:
3.6 W
Stromanschluss:
2 Anschlussdrähte, blockierter Rotor
Außentiefe:
25 mm
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Rahmengröße:
120 mm
Versorgungsspannung, V DC:
12 V
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
DC-Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
sunon axiallüfter 12 v dc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
,
DC-Axiallüfter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
SUNON
,
EEC0251B2-0000-A99
,
1924841
,
192-4841
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 119 x 119mm, Aluminium
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
MULTICOMP MC32659 FINGERSCHUTZ, KUNSTSTOFF, 120MM
Multicomp
MC32659
ab € 1,49*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCAFM-120M SCHUTZGITTER EMV METALL119MM OHNE FILTER
Multicomp
MCAFM-120M
ab € 3,87*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC120-M45 FILTERMATTEN F LÜFTER,119MMX119MM VPE=5
Multicomp
MCSC120-M45
ab € 3,38*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC120-P10 FINGERSCHUTZGITTER F. LÜFTER, KST, 120MM
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,48*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC120-P15/45 FILTERBAUGRUPPE F. LÜFTER, 120MM, 45PPI
Multicomp
MCSC120-P15/45
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen