Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D2D40 HALBLEITERRELAIS 200VDC/40A 3.5-32VDC IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1936461
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 40 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: 1-DC
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 200 VDC
  • Regelspannung, min.: 3.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D2D40, 1936461, 193-6461
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 83,26*
    € 114,82*
    Frei Haus
    ab € 89,58*
    € 119,17*
    Lager 139
    30
    Frei Haus
    ab € 98,95*
    € 124,12*
    Frei Haus
    ab € 98,03*
    € 154,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,12*
    € 147,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,49*
    € 146,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,21*
    € 140,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,28*
    € 131,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,95*
    € 117,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,994*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS201DR
    ab € 40,84*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 21,70*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS151DR
    ab € 26,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.