Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A60D30KKE HALBLEITERSCHÜTZ, 30A, 4-32V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1947833
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D30KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kühlkörper
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Laststrom: 30 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RGC
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene, Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D30KKE, 1947833, 194-7833
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 61,82*
    € 80,38*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 65,64*
    € 82,08*
    Frei Haus
    ab € 62,05*
    € 93,69*
    € 6,90*
    ab € 75,75*
    € 99,19*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 108,64*
    € 133,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,78*
    € 159,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,68*
    € 159,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,82*
    € 147,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,41*
    € 144,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,64*
    € 129,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.