| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2240993 Herst.-Nr.: USB2-REP25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 25m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Das aktive NEWLink USB 2.0 A-Stecker-auf-A-Buchse Kabel mit 25 Meter Länge hat einen schwarzen PVC-Jack. Die Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und verfügen außerdem über PVC-Kappen. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 5 mm. Er wird zur Verlängerung von USB-Kabeln verwendet, um ein Gerät wie Drucker, Scanner und einige externe Festplatten an einen Computer anzuschließen.RoHS-, REACH- und CE-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Verlängerungskabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2240993, Kabel und Drähte, Computerkabel, NewLink, USB2REP25, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |