Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74458306 INDUKTIVITÄT, 6MH, 10%, 0.4A, WE-ASI L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961682
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74458306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenresonanzfrequenz: 470 kHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 6 mH
  • Produktpalette: WE-ASI Series
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15.24 mm
  • DC-Widerstand, max.: 6 ohm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: 18.54 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74458306, 1961682, 196-1682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,96*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,00*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.