Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 43760 SENSOR LIQUID LEVEL,SPST-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971757
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     43760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Produktpalette: 43760 Series
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Sensorgehäusematerial: Kupfer-Nickel
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, GEMS SENSORS, 43760, 1971757, 197-1757
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 165,32*
    € 213,38*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 259,68*
    € 405,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 405,99*
    € 483,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,66*
    € 468,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,19*
    € 366,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,78*
    € 349,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 287,79*
    € 342,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 281,79*
    € 335,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 275,80*
    € 328,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,68*
    € 309,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.