Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3N-EK KIT,EVALUATION,FOR SAM3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972217
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: QTouch
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SAM3N-EK, Netzteil mit Netzsteckeradaptern, RS232-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ATSAM3Nxxxx
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, ATSAM3N-EK, 1972217, 197-2217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,57*
    € 225,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,11*
    € 225,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,82*
    € 209,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,44*
    € 200,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,35*
    € 178,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19774
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.