Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-RC05 ROUTINGCARD STK600,RC040M-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972239
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-RC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Routing-Karte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSTK600-RC05, 1972239, 197-2239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,00*
    € 22,21*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 29,31*
    € 41,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,39*
    € 49,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA1284-AU
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA164PA-AU
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA1284P-AU
    ab € 5,53*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA16-16PU
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA324PA-MU
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.